Lixadora orbital a bateria ETS 12-125-A
Lixadora orbital a bateria ETS 12-125-A
LIXADORA ORBITAL ETS 12-125-A VERSAO 0
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design estreito e compacto
Lixa facilmente mesmo em espaços apertados.
Controlo de velocidade
Para lixagem ligeira, lixagem intermédia, remoção de tinta e acabamento de madeira, folheado, tinta, enchimentos, bem como superfícies minerais e acrílicas.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
Motor de longa durabilidade
Motor EC sem escovas eficiente, potente e de fácil manutenção.
Baterias de iões de lítio e informações sobre o estado de carga da bateria
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado de carga do dispositivo a bateria indica-lhe a quantidade de energia restante em qualquer altura.
Compatível com todos os produtos de sistema a bateria de 10,8 V e 12 V
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Taxa orbital mín. em vazio | 12000 1/min |
Taxa orbital máx. em vazio | 20000 1/min |
Velocidade mín. em vazio | 6000 rpm |
Velocidade máx. em vazio | 10000 rpm |
Diâmetro oscilante | 2,5 mm |
Diâmetro do disco | 125 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 0,86 kg |
Peso da bateria recarregável/bateria | 0,18 kg |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,04 kg |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!